曜日別特売
RCF-1561P デジタルフォトフレーム RCF-1561P コダック 59425007

※画像はイメージです

RCF-1561P デジタルフォトフレーム RCF-1561P コダック 59425007
RCF-1561P デジタルフォトフレーム RCF-1561P コダック 59425007
RCF-1561P デジタルフォトフレーム RCF-1561P コダック 59425007
RCF-1561P デジタルフォトフレーム RCF-1561P コダック 59425007
RCF-1561P デジタルフォトフレーム RCF-1561P コダック 59425007
RCF-1561P デジタルフォトフレーム RCF-1561P コダック 59425007

デジタルフォトフレーム RCF-1561P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード59425007品番RCF-1561P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Wi-Fiでリアルタイム共有もできる、15.6インチタッチスクリーンIPS液晶を搭載したデジタルフォトフレーム。
【15.6インチIPS高解像度タッチパネル】
15.6インチの大画面に採用されたIPS液晶パネルは、1920×1080ピクセルのフルHD解像度を実現。写真本来の色彩と細部までクリアに表現し、実物を見ているかのような臨場感を提供します。
【Wi-Fi経由でリアルタイムに共有】
スマホやタブレット(iOS・Android対応)に無料の専用アプリをインストールすれば、離れている友人や恋人、家族と、その瞬間の感動をリアルタイムに共有することができます。撮影した写真は、スマートフォンから数タップの簡単操作で転送可能。初めての方やご年配の方にも安心してご利用いただけるよう、届いた写真をフレームで自動的に表示できる仕組みを実現しました。
【多機能フォトフレーム】
写真表示・ビデオ再生・音楽再生のほか、カレンダー・天気予報・時計表示など便利な機能を搭載しています。
【大容量内蔵メモリー】
本体に32GBの大容量内蔵メモリーを搭載。さらに、SDカードやUSBメモリによる拡張に対応し、最大256GBまでのストレージ追加が可能です。

付属品ACアダプター、取り外し式スタンド、USBケーブル(画像転送用)、取扱説明書適合スマートデバイス連携:Android端末/iOS(iPad)対応、専用KODAKアプリケーションによる写真・動画転送質量(g)1110電源ACアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フレーム:400×250×31メモリー内蔵:32GB解像度1920×1080(フルHD)対応メディアSD/SDHCカード、USB液晶モニター15.6インチタッチスクリーンIPS液晶主な機能写真表示・ビデオ再生・音楽再生・カレンダー表示・天気予報表示・スライドショー・縦横自動回転機能Wi-FiIEEE 802.11b/g/n対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする