- 第一リン酸アンモニウム Van Iperen 59425549

- 第一リン酸アンモニウム Van Iperen 59425549
- 第一リン酸アンモニウム Van Iperen 59425549
- 第一リン酸アンモニウム Van Iperen 59425549
- 第一リン酸アンモニウム Van Iperen 59425549
- 第一リン酸アンモニウム Van Iperen 59425549
- 第一リン酸アンモニウム Van Iperen 59425549

第一リン酸アンモニウム

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1袋(25kg)注文コード59425549品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

リン酸とアンモニア態窒素を同時に供給できます。
高濃度のリン酸が細胞分裂と新しい植物組織の発育を促進します。

用途養液栽培用肥料成分アンモニア性窒素11.0% 水溶性リン酸58.0%形状白色結晶種類単肥
注意
※カルシウム肥料とは別タンクで使用するか、施用時間をずらしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする