曜日別特売
- オリエントミックス Van Iperen 59425558

- オリエントミックス Van Iperen 59425558
- オリエントミックス Van Iperen 59425558
- オリエントミックス Van Iperen 59425558
- オリエントミックス Van Iperen 59425558

オリエントミックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5kg)注文コード59425558品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,198
販売価格(税別)
10,180

高品質微量要素配合肥料です。
溶けやすく結合しにくいキレート化された微量要素がバランスよく配合されており、植物により吸収されやすくなっています。
鉄を別途添加することで、作物の鉄要求量に合わせた処方が可能です。

用途養液栽培用肥料仕様おすすめ作物:トマト・キュウリ・ナス・パプリカ・イチゴ・大葉・キク・バラ・ガーベラ成分水溶性マンガン8.2% 水溶性ほう素10.5%形状粉体種類混合微量要素肥料
注意
※アルカリ性資材との混用は行わないでください。
※タンク溶液のphは、3.0~6.5の範囲でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする