NP1037 図面架 ナイキ 59425625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

図面架

(2件のレビュー)
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個注文コード59425625品番NP1037
参考基準価格(税別)¥80,200販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
付属品図面はさみ6本仕様ノックダウン式トラスコ品番868-5797質量(kg)7フレームスチール角パイプ塗装仕上キャスター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×335×1080
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,900/税込4,290
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59425625
2019-09-22
用途: 図面保管
建設業・工事業

便利に利用してますが、試しに替えバーのお値段を聞いたら結構高かったので、もう少し価格が下がってくれると嬉しいです

対象商品 : 59425625
2019-02-13
用途: 図面の保管
製造業

軽量で動かしやすい。
そのためか、全体にひ弱な感じがする。
図面を挟みやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする