曜日別特売
YTKAG8 エアブローガンセット KTC 59426721

エアブローガンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード59426721品番YTKAG8
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

整備作業における清掃作業を効率化。
塵や水・油の吹き出しから、奥まった箇所の清掃など、作業箇所に合わせて最適なノズルに変更できます。
ノズルは差し込むだけで装着が可能。取り外しもクイックリリースノブを回しながら外すだけで簡単に脱着が行えます。まる

仕様エアインレット:R1/4"(PT1/4")セット内容エアブローガン、トルネードノズル、フレキシブルストレートノズル、フレキシブルサイドブローノズル、シャットプルーフノズル、ターボノズル、ファンノズル、ホルダー材質(本体)強化プラスチック質量(g)355定格圧力(MPa)推奨:0.62使用ホース内径(Φmm)8以上使用環境温度(℃)0~40
注意
※粉塵が飛散することがあります。
※作業時には保護めがねやマスクを着用する。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする