RFARC-002DG-HR アリア ライト チェア ヘッドレスト付き アール・エフ・ヤマカワ 59426897

RFARC-002DG-HR アリア ライト チェア ヘッドレスト付き アール・エフ・ヤマカワ 59426897
RFARC-002DG-HR アリア ライト チェア ヘッドレスト付き アール・エフ・ヤマカワ 59426897
RFARC-002DG-HR アリア ライト チェア ヘッドレスト付き アール・エフ・ヤマカワ 59426897
RFARC-002DG-HR アリア ライト チェア ヘッドレスト付き アール・エフ・ヤマカワ 59426897
RFARC-002DG-HR アリア ライト チェア ヘッドレスト付き アール・エフ・ヤマカワ 59426897
RFARC-002DG-HR アリア ライト チェア ヘッドレスト付き アール・エフ・ヤマカワ 59426897
RFARC-002DG-HR アリア ライト チェア ヘッドレスト付き アール・エフ・ヤマカワ 59426897

アリア ライト チェア ヘッドレスト付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1脚ダークグレー注文コード59426897品番RFARC-002DG-HR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ARIA Lite(アリアライト)は固定アームレストとヘッドレスト付きのデスクチェア。軽快なデザインのアームと滑らかな曲線ラインが美しいアリアライトチェアは、背座一体ロッキング機構と角度固定機能(リクライニング)を搭載しており、快適な作業姿勢をサポート。背座とヘッドレストは通気性に優れたフルメッシュで、視覚的な軽やかさと機能性を兼ね備えています。ヘッドレストは上下・角度の調整が可能で頭部にフィットしやすく、頭や首への負担を軽減してリラックスできます。床を傷つけにくく、騒音も抑制するウレタンキャスターにより、滑らかで静かな移動が可能です。

付属品六角レンチ材質背・座・ヘッドレスト:ポリエステルメッシュ、フレーム:ナイロン、脚部:ガス圧式シリンダー・ナイロン、キャスター:ウレタン質量(kg)約13ダークグレー座面高さ(mm)440-505外寸(幅×奥行×高さ)(mm)665×620×1145-1210
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,780/税込5,258
沖縄地方数量1につき5,850/税込6,435
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする