曜日別特売
mounttab10set 覗き見防止フィルター用 取付 タブ固定 両面 シールセット パソコン モニター用 10枚入 メディアカバーマーケット 59426967

mounttab10set 覗き見防止フィルター用 取付 タブ固定 両面 シールセット パソコン モニター用 10枚入 メディアカバーマーケット 59426967
mounttab10set 覗き見防止フィルター用 取付 タブ固定 両面 シールセット パソコン モニター用 10枚入 メディアカバーマーケット 59426967
mounttab10set 覗き見防止フィルター用 取付 タブ固定 両面 シールセット パソコン モニター用 10枚入 メディアカバーマーケット 59426967
mounttab10set 覗き見防止フィルター用 取付 タブ固定 両面 シールセット パソコン モニター用 10枚入 メディアカバーマーケット 59426967

覗き見防止フィルター用 取付 タブ固定 両面 シールセット パソコン モニター用 10枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード59426967品番mounttab10set
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

取付用タブおよび固定用シールの特徴
本製品は、パソコンまたはモニター用の覗き見防止フィルターを取り付ける際に使用するタブ、および固定用両面シールのセットです。

用途
・フレームと液晶画面に段差がある機種の場合:画面の左右および下部(任意の位置)にタブを貼付いただき、フィルター本体を上部からスライドさせて装着してください。
・フレームと液晶画面に段差がない機種の場合:フィルター本体に付属の両面テープを貼り付けたうえで、液晶画面に直接固定してご使用ください。
セット内容1セット(装着用タブ:2種類 固定用両面シール:2種類)×10枚
注意
※本製品の色味は、ご使用環境(モニター設定・照明条件等)により、実際の商品と若干異なって見える場合がございます。
※製造元の都合により、製品の仕様(デザイン・サイズ・素材等)が予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする