WPS1911122B-SG 多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段 SANSHIN 59427335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WPS1911122B-SG 多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段 SANSHIN 59427335
WPS1911122B-SG 多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段 SANSHIN 59427335
WPS1911122B-SG 多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段 SANSHIN 59427335
WPS1911122B-SG 多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段 SANSHIN 59427335
WPS1911122B-SG 多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段 SANSHIN 59427335

多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
奥行(mm)1200
間口(mm)1100
内容量1台注文コード59427335品番WPS1911122B-SG
参考基準価格(税別)¥100,970販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます。
未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます。
セパレートタイプ同士は、段積みしてご使用いただけます。(最大段積み数:2台)
荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です。

トラスコ品番410-5913材質スチールSG/オレンジ高さ(mm)1900奥行(mm)1200間口(mm)1100均等荷重(kg)2000(1台当たり)積載段数(段)2有効内寸法・間口(mm)1250有効内寸法・奥行(mm)1250有効内寸法・高さ(mm)1490
注意
※集中荷重の場合は、耐荷重は半分になります。
※段ピッチや段数の異なるワンピーステナー同士はネスティングできません。
※6台以上ネスティングしないでください。
※3台以上段積みしないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき22,000/税込24,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする