曜日別特売
N9-45-S-P エクシード平ケースN ハヤノ産業 59427728

 

N9-45-S-P エクシード平ケースN ハヤノ産業 59427728
N9-45-S-P エクシード平ケースN ハヤノ産業 59427728
N9-45-S-P エクシード平ケースN ハヤノ産業 59427728
N9-45-S-P エクシード平ケースN ハヤノ産業 59427728
N9-45-S-P エクシード平ケースN ハヤノ産業 59427728

エクシード平ケースN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード59427728品番N9-45-S-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

高いデザイン性と豊富なラインナップを揃えた高品質なショーケースです。

用途自社商品の展示、陳列トラスコ品番160-8768材質本体枠:アルミ、ガラス、化粧板:木高さ(mm)920奥行(mm)450間口(mm)900耐荷重(kg)中板:15、底板:25色(本体)シルバー棚段数(段)2プッシュ錠均等積載量(kg/段)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき30,000/税込33,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする