KB-30 キーボックス 田邊金属工業所 59428592

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

キーボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
質量(kg)3
内容量1個注文コード59428592品番KB-30
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×450×53トラスコ品番868-5055質量(kg)3仕様1個掛キーホルダー30個寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×450×53
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする