曜日別特売
POMPLTNA-5-500-1000 ポリアセタールNA板 三ツ星 59429006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリアセタールNA板

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1枚注文コード59429006品番POMPLTNA-5-500-1000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥14,890販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。

用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。トラスコ品番256-6081材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする