CR167SG デスクマット ナイキ 59429563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスクマット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1枚
寸法(幅W×奥行D)(mm)1590×690
1590×690
988×576
990×690
1510×745
1088×576
1088×676
1090×690
1188×576
1188×676
1190×690
1388×576
1388×676
1390×690
1588×576
1588×676
1788×576
1788×676
1445×715
1355×620
1045×715
1045×620
900×620
質量(kg)1.5
トラスコ品番117-0312
117-0312
117-1738
119-1174
117-1709
117-0223
117-1712
117-3333
119-0631
119-0638
117-0216
119-0652
119-1142
119-0660
117-0125
117-1704
119-1192
119-0621
119-1133
117-3297
119-0630
119-0645
117-3309
119-1208
117-1759
119-1159
117-3357
117-0226
117-3318
117-3300
117-0232
117-1922
117-3454
117-1908
119-1897
117-1912
117-3450
117-3469
内容量1枚注文コード59429563品番CR167SG
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
トラスコ品番117-0312質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D)(mm)1590×690材質(シート)オレフィン系樹脂シート厚さ(mm)1.5繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする