大阪魂
3カW-NW Sタイプサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(18000個)
1セット(20000個)
1セット(18000個)
1セット(14000個)
1セット(10000個)
1セット(8000個)
1セット(7000個)
1セット(12000個)
1セット(6000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(3500個)
1セット(3000個)
1セット(2000個)
1セット(2500個)
1セット(1500個)
1セット(1200個)
1セット(1000個)
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
14
16
20
15
25
ねじの呼び
2
2
2.5
2.6
3
4
ピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(18000個)
注文コード
59430921
品番
2X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,580
販売価格(税別)
¥
37,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
寸法D(mm)
1.95
寸法C(mm)
2.03
寸法k(mm)
1.2
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
2