2.5X10 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59430957

 

2.5X10 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59430957
2.5X10 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59430957
2.5X10 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59430957

3カW-NW Sタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(7000個)
長さ(mm)10
ねじの呼び2.5
ピッチ(mm)0.45
内容量1セット(7000個)注文コード59430957品番2.5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,034
販売価格(税別)
15,485
長さ(mm)10十字穴番号1ピッチ(mm)0.45寸法D(mm)2.46寸法C(mm)2.55寸法k(mm)1.45寸法dk(mm)5ねじの呼び2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする