2.6X5 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59430966

 

2.6X5 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59430966
2.6X5 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59430966
2.6X5 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59430966

3カW-NW Sタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(12000個)
長さ(mm)5
ねじの呼び2.6
ピッチ(mm)0.45
内容量1セット(12000個)注文コード59430966品番2.6X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,902
販売価格(税別)
21,729
長さ(mm)5十字穴番号1ピッチ(mm)0.45寸法D(mm)2.55寸法C(mm)2.64寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)5.2ねじの呼び2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする