※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
吊掛黒板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
7.3
11
7.5
7.3
5
4.8
3.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1210×80×910
1810×80×910
1210×80×910
910×80×610
トラスコ品番
868-4637
868-4610
868-4613
868-4621
868-4623
868-4626
868-4629
868-4637
868-4639
868-4641
868-4642
868-4644
868-4645
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59430997
品番
BBJ-2210T
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
付属品
イレーサー1個、マーカー2本、マグネット4個
仕様
吊掛式、ホーローホワイト(月予定)
トラスコ品番
868-4637
質量(kg)
7.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1210×80×910
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません