3X6 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59431115

 

3X6 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59431115
3X6 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59431115
3X6 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59431115

3カW-NW Sタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(8000個)
長さ(mm)6
ねじの呼び3
ピッチ(mm)0.5
内容量1セット(8000個)注文コード59431115品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,796
販売価格(税別)
17,996
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)2.94寸法C(mm)3.04寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼び3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする