※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ミヅシマ工業
マット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
9日以内出荷とは
質量(kg)
4.6
1.8
3.7
4.6
5.5
トラスコ品番
868-6312
868-6302
868-6303
868-6304
868-6305
868-6306
868-6307
868-6308
868-6309
868-6310
868-6311
868-6312
868-6313
868-6314
868-6315
868-6316
868-6317
868-6318
868-6319
868-6320
868-6321
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59433876
品番
SNL0915-BL
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1500×9
混率(%)
ナイロンパイル100
パイル長(mm)
7
防炎性能試験番号
防炎処理加工[防炎認可番号 E.O.800214]
質量(kg)
4.6
トラスコ品番
868-6312
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません