大阪魂
3カW-NW Bタイプナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(6000個)
長さ(mm)
16
注文コード
59434238
品番
2X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,913
販売価格(税別)
¥
17,194
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法D(mm)
1.95
寸法C(mm)
2.03
寸法k(mm)
1.3
ピッチ(山数/inch)
40
寸法dk(mm)
3.5