大阪魂
3カW-NW Bタイプナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(7000個)
長さ(mm)
8
注文コード
59434369
品番
2.6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,518
販売価格(税別)
¥
13,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法D(mm)
2.54
寸法C(mm)
2.63
寸法k(mm)
1.7
ピッチ(山数/inch)
28
寸法dk(mm)
4.5