大阪魂
3カW-NW Bタイプナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(7000個)
長さ(mm)
4
注文コード
59434448
品番
3X4Gナシ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,478
販売価格(税別)
¥
17,707
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
ピッチ(山/寸)
24