大阪魂
3カW-NW Bタイプサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
1セット(20000個)
1セット(18000個)
1セット(14000個)
1セット(10000個)
1セット(15000個)
1セット(12000個)
1セット(8000個)
1セット(7000個)
1セット(5000個)
1セット(6000個)
1セット(4000個)
1セット(3500個)
1セット(3000個)
1セット(2000個)
1セット(2500個)
1セット(1500個)
長さ(mm)
6
4
5
6
8
10
12
14
16
18
ねじの呼び
2.6
2
2.3
2.6
3
4
ピッチ(山数/inch)
28
40
32
28
24
18
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10000個)
注文コード
59435297
品番
2.6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,920
販売価格(税別)
¥
18,109
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
寸法D(mm)
2.54
ピッチ(山数/inch)
28
ねじの呼び
2.6