大阪魂
3カW-NW Bタイプサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
1セット(20000個)
1セット(18000個)
1セット(14000個)
1セット(10000個)
1セット(15000個)
1セット(12000個)
1セット(8000個)
1セット(7000個)
1セット(5000個)
1セット(6000個)
1セット(4000個)
1セット(3500個)
1セット(3000個)
1セット(2000個)
1セット(2500個)
1セット(1500個)
長さ(mm)
16
4
5
6
8
10
12
14
16
18
ねじの呼び
4
2
2.3
2.6
3
4
ピッチ(山数/inch)
18
40
32
28
24
18
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(1500個)
注文コード
59435586
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,656
販売価格(税別)
¥
6,960
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.9
寸法C(mm)
4.04
寸法k(mm)
2.3
ピッチ(山数/inch)
18
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
4