色(張地)ブルーグリーンフレーム色ホワイト全高(mm)850~942座面高さ(mm)420~512座面寸法(幅×奥行)(mm)482×430材質(キャスター)ゴム仕様キャスタータイプ:ゴム材質背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品色ブルーグリーンタイプハンガー無し種類オフィスチェアキャスターあり肘掛なし使用キャスターゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×582×845足外径(Φmm)667外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482W582D845H座高(mm)420~512材質(脚)樹脂色(本体)ホワイト背タイプローバックヘッドレストなし