大阪魂
3カW-NW Bタイプブレジャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(3500個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(3500個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(2000個)
1セット(1200個)
1セット(600個)
ねじの呼び
3
3
4
長さ(mm)
10
6
8
10
12
14
16
25
ピッチ(山数/inch)
24
24
18
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(3500個)
注文コード
59437781
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,135
販売価格(税別)
¥
9,214
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法k(mm)
2.45
ピッチ(山数/inch)
24
寸法dk(mm)
6.4
ねじの呼び
3