大阪魂
3カW-NW Bタイプブレジャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(600個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(3500個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(2000個)
1セット(1200個)
1セット(600個)
ねじの呼び
4
3
4
長さ(mm)
25
6
8
10
12
14
16
25
ピッチ(山数/inch)
18
24
18
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(600個)
注文コード
59437835
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,146
販売価格(税別)
¥
4,678
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.9
寸法C(mm)
4.04
寸法k(mm)
2.7
ピッチ(山数/inch)
18
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼び
4