大阪魂
3カW-NW Pタイプサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
1セット(20000個)
1セット(18000個)
1セット(14000個)
1セット(10000個)
1セット(8000個)
1セット(7000個)
1セット(5000個)
1セット(3000個)
1セット(6000個)
1セット(4000個)
1セット(3500個)
1セット(2500個)
1セット(2000個)
1セット(1500個)
1セット(1300個)
1セット(1200個)
1セット(1400個)
1セット(900個)
長さ(mm)
14
4
5
6
8
10
12
16
18
7
14
20
25
ねじの呼び
3.5
2
2.3
2.6
3
3.5
4
5
ピッチ(山数/inch)
18
32
28
24
20
18
16
14
全38種類を一覧で見る
内容量
1セット(2500個)
注文コード
59441570
品番
3.5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,502
販売価格(税別)
¥
10,456
バスケットに入れる
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.56
寸法C(mm)
3.65
寸法k(mm)
2
ピッチ(山数/inch)
18
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
3.5