4X8 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59441579

 

4X8 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59441579
4X8 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59441579
4X8 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59441579

3カW-NW Pタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(3500個)
長さ(mm)8
ねじの呼び4
ピッチ(山数/inch)16
内容量1セット(3500個)注文コード59441579品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,340
販売価格(税別)
13,036

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)8十字穴番号2寸法D(mm)4.01寸法C(mm)4.15寸法k(mm)2.3ピッチ(山数/inch)16寸法dk(mm)8ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする