曜日別特売
3X20 3カW-NW Pタイプナベ WH=8 大阪魂 59444266

 

3X20 3カW-NW Pタイプナベ WH=8 大阪魂 59444266
3X20 3カW-NW Pタイプナベ WH=8 大阪魂 59444266
3X20 3カW-NW Pタイプナベ WH=8 大阪魂 59444266

3カW-NW Pタイプナベ WH=8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1300個)
長さ(mm)20
内容量1セット(1300個)注文コード59444266品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,236
販売価格(税別)
6,578

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)20十字穴番号2寸法C(mm)0.6寸法k(mm)2.2ピッチ(山数/inch)20寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3ねじ外径D(mm)3.04寸法dc(mm)8ねじ外径C(mm)3.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする