3V16AJ-MK55 デスクシステム アドヴァンス L脚右3段片袖引出付スタンダード オカムラ(岡村製作所) 59445225

3V16AJ-MK55 デスクシステム アドヴァンス L脚右3段片袖引出付スタンダード オカムラ(岡村製作所) 59445225
3V16AJ-MK55 デスクシステム アドヴァンス L脚右3段片袖引出付スタンダード オカムラ(岡村製作所) 59445225

デスクシステム アドヴァンス L脚右3段片袖引出付スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
幅(mm)1200
奥行(mm)700
ネオウッドミディム
内容量1台注文コード59445225品番3V16AJ-MK55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,500

最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。

ネオウッドミディム本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×720仕様3段袖 中央引出し付幅(mm)1200高さ(mm)720タイプ標準タイプ奥行(mm)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×720
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき70,000/税込77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする