3X8 3カ-B デルタイト-3(バインド 大阪魂 59445246

 

3X8 3カ-B デルタイト-3(バインド 大阪魂 59445246
3X8 3カ-B デルタイト-3(バインド 大阪魂 59445246
3X8 3カ-B デルタイト-3(バインド 大阪魂 59445246

3カ-B デルタイト-3(バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)
ねじの呼びd3
長さ(mm)8
内容量1セット(3000個)注文コード59445246品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,753
販売価格(税別)
11,594
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.5寸法m(mm)3.2寸法dk(mm)6.3ねじの呼びd3寸法k+f(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする