オカムラ(岡村製作所)
デスクシステム アドヴァンス L脚右3段片袖引出付スタンダード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
幅(mm)
1400
1600
1500
1200
1000
奥行(mm)
800
700
800
色
ネオウッドライト
ホワイト
ネオウッドライト
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59445417
品番
3V16BH-MK54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥125,600
最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
色
ネオウッドライト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×800×720
幅(mm)
1400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
800
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000