軽量棚 63型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)2100
棚段数(天地)6
幅(mm)1800
総耐荷重(kg)850
内容量1台注文コード59445898品番63Y6AP-Z269
参考基準価格(税別)¥98,430販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

棚板1段あたりの耐荷重が150kg、1連当たり850kg。ボルトレス構造で組立から棚高さ(30mmピッチ)変更まで容易です。

幅(mm)1800ホワイト高さ(mm)2100奥行(mm)450耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)850棚段数(天地)6
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,960/税込3,256
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする