曜日別特売
4X10 3カ-B (+)ラミタイトAバインド 大阪魂 59445998

 

4X10 3カ-B (+)ラミタイトAバインド 大阪魂 59445998
4X10 3カ-B (+)ラミタイトAバインド 大阪魂 59445998
4X10 3カ-B (+)ラミタイトAバインド 大阪魂 59445998

3カ-B (+)ラミタイトAバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)
内容量1セット(10000個)注文コード59445998品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥116,119
販売価格(税別)
105,563

1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。
2. 高い保持力が得られる。
3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。
4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。
ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形
ねじ山角度:非対称山(50°)
ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ
ねじ先端部:先端テーパ平先
板厚:t0.35~t0.8
下穴形状:各種対応
被締結物厚さ:t2.5以下

用途
薄板締結において高いトルクで締結したい箇所
ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする