2.1X6.3 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59454635

 

2.1X6.3 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59454635
2.1X6.3 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59454635
2.1X6.3 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59454635

BK ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(1000個)
1セット(1000個)
1セット(173個)
1セット(138個)
1セット(140個)
1セット(132個)
1セット(103個)
1セット(92個)
1セット(46個)
1セット(61個)
1セット(67個)
1セット(16個)
1セット(64個)
1セット(47個)
1セット(39個)
1セット(36個)
1セット(19個)
1セット(35個)
1セット(34個)
1セット(200個)
1セット(500個)
1セット(18個)
1セット(28個)
1セット(30個)
1セット(27個)
1セット(24個)
1セット(20個)
1セット(13個)
1セット(400個)
1セット(9個)
1セット(15個)
1セット(12個)
1セット(11個)
1セット(5個)
1セット(10個)
1セット(8個)
1セット(6個)
1セット(100個)
1セット(2000個)
1セット(68個)
1セット(53個)
長さ(mm)6.3
ねじ径(mm)2.1
十字穴番号1
内容量1セット(1000個)注文コード59454635品番2.1X6.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,020
販売価格(税別)
2,745
材質ステンレス長さ(mm)6.3十字穴番号1ねじピッチ(mm)1ねじ径(mm)2.1頭部形状穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする