大阪魂
BK ステン(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(20個)
1セット(20個)
1セット(20個)
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(173個)
1セット(138個)
1セット(140個)
1セット(132個)
1セット(103個)
1セット(92個)
1セット(46個)
1セット(61個)
1セット(67個)
1セット(16個)
1セット(64個)
1セット(47個)
1セット(39個)
1セット(36個)
1セット(19個)
1セット(35個)
1セット(34個)
1セット(200個)
1セット(18個)
1セット(28個)
1セット(30個)
1セット(27個)
1セット(24個)
1セット(13個)
1セット(400個)
1セット(9個)
1セット(15個)
1セット(12個)
1セット(11個)
1セット(5個)
1セット(10個)
1セット(8個)
1セット(6個)
1セット(100個)
1セット(2000個)
1セット(68個)
1セット(53個)
長さ(mm)
32
6.3
10
13
16
25
50
22
45
20
40
56
63
32
38
75
90
100
ねじ径(mm)
4.1
2.1
2.4
2.7
3.1
3.5
3.8
4.1
4.5
4.8
5.1
5.8
6.2
十字穴番号
2
1
2
3
全100種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
59454949
品番
4.1X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
1.8
ねじ径(mm)
4.1
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴