大阪魂
(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(42個)
1セット(72個)
1セット(222個)
1セット(2000個)
1セット(251個)
1セット(227個)
1セット(142個)
1セット(100個)
1セット(48個)
1セット(70個)
1セット(42個)
1セット(46個)
1セット(24個)
1セット(39個)
1セット(16個)
1セット(25個)
1セット(20個)
1セット(21個)
1セット(8個)
1セット(6個)
長さ(mm)
16
8
13
20
16
25
45
40
56
32
70
38
50
63
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(42個)
注文コード
59457645
品番
5.1X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
寸法K(mm)
2.85
寸法m(mm)
6.4
ピッチP(mm)
2.2
寸法dk(mm)
10.2