オカムラ(岡村製作所)
両開き書庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
59458552
品番
4605ZZ Z010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
旧JIS規格の堅牢な両開き収納。グレー色。棚板ピッチ30mm。棚板4枚付き。鍵付。W816×D360×H1650
種類
両開き
質量(kg)
65
耐荷重(kg)
57/1段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×1790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
812×495×1650
付属品
棚板4枚
仕様
錠付
色
グレー
高さ(mm)
1790
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000