曜日別特売
3.8X25 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466508

 

3.8X25 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466508
3.8X25 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466508
3.8X25 ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59466508

ホワイト ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)25
寸法d(mm)3.8
内容量1セット(200個)注文コード59466508品番3.8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,168
販売価格(税別)
2,880
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径3.8寸法d(mm)3.8寸法K(mm)2.7寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする