大阪魂
ホワイト ステン(+)マルモクネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(200個)
1セット(1000個)
1セット(200個)
1セット(58個)
1セット(33個)
1セット(35個)
1セット(17個)
1セット(15個)
1セット(500個)
1セット(2000個)
長さ(mm)
16
10
13
16
20
40
22
25
32
38
45
50
56
63
75
寸法d(mm)
5.1
2.4
2.7
3.5
3.8
4.1
4.5
4.8
5.1
5.5
5.8
6.2
3.1
全86種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59466806
品番
5.1X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,483
販売価格(税別)
¥
6,803
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
5.9
寸法dk(mm)
9.4