大阪魂
ユニクロ (+)マルサラモクネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(127個)
1セット(179個)
1セット(127個)
1セット(99個)
1セット(33個)
1セット(400個)
1セット(14個)
長さ(mm)
13
6.3
13
25
50
38
45
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(127個)
注文コード
59467278
品番
2.1X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
十字穴番号
1
呼び径
2.1
寸法d(mm)
2.1
寸法m(mm)
2.7
寸法dk(mm)
4.2
寸法k+f(mm)
1.75