2.7X10 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467427

 

2.7X10 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467427
2.7X10 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467427
2.7X10 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467427

ニッケル BS(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(1000個)長さ(mm)10注文コード59467427品番2.7X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,196
販売価格(税別)
11,996
長さ(mm)10十字穴番号1呼び径2.7寸法d(mm)2.7寸法k(mm)2寸法m(mm)2.9寸法dk(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする