大阪魂
ニッケル BS(+)マルモクネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(1000個)
長さ(mm)
20
注文コード
59467436
品番
2.7X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,297
販売価格(税別)
¥
16,634
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
呼び径
2.7
寸法d(mm)
2.7
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
5