3.5X13 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467497

 

3.5X13 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467497
3.5X13 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467497
3.5X13 ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂 59467497

ニッケル BS(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(1000個)長さ(mm)13注文コード59467497品番3.5X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,832
販売価格(税別)
21,665
長さ(mm)13十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.5寸法k(mm)2.5寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする