大阪魂
ニッケル BS(+)マルモクネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(200個)
長さ(mm)
45
注文コード
59467567
品番
3.8X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,645
販売価格(税別)
¥
13,314
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
呼び径
3.8
寸法d(mm)
3.8
寸法k(mm)
2.7
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7