大阪魂
ニッケル BS(+)マルモクネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(200個)
長さ(mm)
38
注文コード
59467671
品番
4.8X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,879
販売価格(税別)
¥
16,254
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
38
十字穴番号
2
呼び径
4.8
寸法d(mm)
4.8
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8.9