2.4X13 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469317

 

2.4X13 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469317
2.4X13 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469317
2.4X13 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469317

ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)13
寸法d(mm)2.4
内容量1セット(2000個)注文コード59469317品番2.4X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,172
販売価格(税別)
10,156
長さ(mm)13十字穴番号1呼び径2.4寸法d(mm)2.4寸法K(mm)1.8寸法m(mm)2.7寸法dk(mm)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする