曜日別特売

カワサキJ-FISHラッシュTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
WHT
内容量1着注文コード59469576品番J8901-0750
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

紫外線カットのドライ速乾生地で着心地抜群。

サイズMWHT混率(%)ポリエステル100身長(cm)165肩幅(cm)52袖丈(cm)17.5着丈(cm)71.5身幅(cm)54.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする