曜日別特売

カワサキJ-FISHラッシュTシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
WHT
内容量1着注文コード59469612品番J8901-0752
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

紫外線カットのドライ速乾生地で着心地抜群。

サイズLLWHT混率(%)ポリエステル100身長(cm)180肩幅(cm)56.5袖丈(cm)19.5着丈(cm)76身幅(cm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする