4.1X50 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469728

 

4.1X50 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469728
4.1X50 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469728
4.1X50 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469728

ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(400個)
長さ(mm)50
寸法d(mm)4.1
内容量1セット(400個)注文コード59469728品番4.1X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,138
販売価格(税別)
8,307
長さ(mm)50十字穴番号2呼び径4.1寸法d(mm)4.1寸法K(mm)2.9寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする